Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segmentbogengriff MB-115 Edelstahl Ø 10 mm Lochabstand 192 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-G139199
zw-G139199
Artikel-Nr.:
     4757-1657036
Hersteller:
     ZWPRO
Herst.-Nr.:
     210.192.18.3
EAN/GTIN:
     4042487007253
Suchbegriffe:
ZWPRO
MB-115
SEGMENTGRIFF
4042487007253
Aus Edelstahl, Ø = 10 mm, Höhe 30,5 mm.
Weitere Informationen:
Ø (mm):
10
Höhe (mm):
37
Lochabstand (mm):
192
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
schwarz beschichtet
Typ:
MB-115
VPE (St.):
1
Weitere Suchbegriffe: 210.192.18.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.