Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1657293 Herst.-Nr.: DCO181Z EAN/GTIN: 0088381727976 |
| |
|
| | |
| Der leichte und handliche Akku-Rotationsschneider mit 18 V dient zum schnellen Erstellen von Ausschnitten für z. B. Elektroinstallation · zum Nacharbeiten oder Anpassen. Der bürstenlose Motor sorgt für effizienten Umgang mit der Energie und damit für längere Akku-Laufzeiten. Die Lieferung erfolgt ohne Ladegerät · ohne Akku im Karton. Bürstenloser Motor 1 · Akkusystem LXT 1 · Akkuspannung 18 V · Akkuschutzsystem 1 · Akku-systeme LXT 18V/36V · Leerlaufdrehzahl 32 000 min⁻¹ · Werkzeugaufnahme 3,18 mm · AWS-Schnittstelle 1 · Schalldruckpegel (LpA) 78 dB(A) · K-Wert Geräusch 3 dB(A) · Vibration ≤ 2,5 m/s² · K-Wert Vibration 1,5 m/s² · Gewicht inkl. Akku (EPTA) 1,4 - 1,7 kg · Produktabmessung (L x B x H) 311 x 79 x 117 mm · Saugschlauchanschluss Ø innen/außen 17/22 mm · 191G69-8 Schneidebit 1/8″ 2 · 193449-2 Absaugstutzen 1 · 781037-3 Einmaulschlüssel SW17 1 · 763258-9 Spannmutter 1 · 763677-9 Spannzange 1/8″ 1 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,2kg · Gewicht mit Akkupack: 18kg · Länge: 311mm · Max. Fräserdurchmesser: 6,35mm Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Leerlaufdrehzahl: | 32000 min-¹ | Marke: | MAKITA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 143,20* | € 175,73* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 144,16* | € 176,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 146,46* | € 178,53* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 142,76* | € 180,04* | | | | Lager 4757 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,14* | € 225,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|