Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLASH 6805 XP ESD - S3 - W10 - Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuh Flash 6805 XP S3 SRC ESD, Größen: 36 - 49 Version: 42 - Größe: 42
Atlas Sicherheitsschuh Flash 6805 XP S3 SRC ESD, Größen: 36 - 49 Version: 42 - Größe: 42
Artikel-Nr.:
     4757-1658213
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     75800-42
EAN/GTIN:
     4043692430638
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 6805 XP ESD - S3 - W10 - Gr.42, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
42
Durchtritthemmung:
XP metallfreie Durchtritthemmung
Farbe:
black, grey
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
SportLine-Obermaterial
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-schuh 42 s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,11*
€ 85,67*
Lager 4757
3
€ 4,95*
ab € 71,64*
€ 86,26*
€ 4,90*
ab € 69,89*
€ 86,49*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,77*
€ 86,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,31*
€ 89,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,26*
€ 102,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,63*
€ 101,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,13*
€ 95,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,62*
€ 93,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,64*
€ 85,25
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 71,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.