Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller 506 f.AdBlue® u.Wasser L.15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1658386
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     506782
EAN/GTIN:
     8429765162624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
kompakte Maße, geringes Gewicht, perfekte Konstruktion, leichte Wartung · reibungsarme Drehlager für Super-Leichtlauf · Drehgelenk mit hohem Durchfluss für maximale Förderleistung · kein „Schwanken” des Aufrollers, da die Spindel auf zwei Kugellager montiert ist · auf 6 Rollen gelagerter Auszug für Leichtgängigkeit in alle Richtungen · Doppelsperrklinke sorgt für ein genaues Arretieren · optimale Wand-, Decken-, Boden- oder Tankmontage · für den Einsatz in Werkstätten, großen Fuhrparks, Service-Shops und der allgemeinen Fertigung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: SingleArm, offene Ausführung
Weitere Informationen:
Eingangsanschluss:
1/2 ″
Ausgangsanschluss:
1/2 ″
Betriebsdruck:
20 bar
Gewicht:
13 kg
Schlauchlänge:
15 m
Anwendung:
für AdBlue® und Wasser
Schlauchnennweite Zoll:
1/2 ″
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Schlauchnennweite mm:
13 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, Schlauch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 425,21*
€ 480,42*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 418,20*
€ 489,95*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,42*
€ 492,63*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,11*
€ 492,93*
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 550,60*
€ 602,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,47*
€ 716,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,42*
€ 710,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,68*
€ 689,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,01*
€ 674,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,60*
€ 655,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.