Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cadro Verbindungsknoten 3-fach 2D mit Höhenverstellung schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1658434
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9298827
EAN/GTIN:
     4063674423618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Zur Verbindung von Cadro Profilen · Inklusive Stellfuß Höhe 4 mm mit Höhenverstellung bis 5 mm · Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich · Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860 · bitte separat bestellen · Max. Belastbarkeit 50 kg / Stellfuß · Zinkdruckguss Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 3-fach 2D · Farbe: schwarz matt · Material: Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrschablone, Möbelverbinder, Zubehör für Möbelverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,6029*
€ 15,2161*
2 Tage
5
€ 9,50*
ab € 10,71*
€ 15,77*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,2161*
€ 18,10716
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,5256*
€ 17,28546
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,5147*
€ 16,08249
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,5738*
€ 14,96282
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,8529*
€ 14,10495
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,6029*
€ 11,42745
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.