Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cadro Universalverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1658448
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9298862
EAN/GTIN:
     4063674423960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Ermöglicht eine Profilverbindung ohne Knoten an jeder flachen Profilseite · Je Universalverbinder werden in das Profil zwei Bohrungen gesetzt · der Universalverbinder wird leicht eingeschlagen und dann mit der Zylinderkopfschraube am Profil fixiert · Auch zur Montage von zusätzlichen Querstreben zur Verstärkung eines Möbelstücks nutzbar · Zur Fixierung im Profil ist je Universalverbinder ein Cadro Gewindestift erforderlich · Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860 · bitte separat bestellen Set besteht aus: · 4 Stück Universalverbinder · Zinkdruckguss · 4 Stück Zylinderkopfschraube M5 x 35 mm · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrschablone, Möbelverbinder, Zubehör für Möbelverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
20
€ 4,95*
ab € 8,5362*
€ 13,5699*
2 Tage
19
€ 9,50*
ab € 9,50*
€ 14,03*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,5699*
€ 16,14818
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,9608*
€ 15,42335
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,0026*
€ 14,28309
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,1944*
€ 13,32134
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,6262*
€ 12,64518
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,5362*
€ 10,15808
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.