Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknopf 557.20B D. 20mm T. 28mm 90 Tiefschwarz m. Griffmulde, Edition matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1658721
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     557.20B 90
EAN/GTIN:
     4014885548737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknopf Modell 557Baus durchgefärbtem · mattem Polyamid · Durchmesser 20 mm · 28 mm tief · mit Griffmulde. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Tiefschwarz · Farbe: 90
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Polyamid matt
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf kunststoff, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf hewi, Möbelknöpfe, Schrankknopf, Schubladenknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
20
€ 4,95*
ab € 5,73*
€ 9,20*
14 Tage
797
€ 6,99*
ab € 6,38*
€ 9,27*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.