Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxcap MERIVOBOX, Nennlänge 500, Indiumgrau matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-697066
zw1-697066
Artikel-Nr.:
     4757-1659016
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     ZL4.500S.E 44
EAN/GTIN:
     9009494357011
Suchbegriffe:
MBX
BOXCAP
NL500MM
HÖHE
Links und rechts verwendbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Blum-Nr.:
ZL4.500S.E
Höhe (mm):
E
Material:
Stahl
Nennlänge (mm):
500
Oberfläche:
Indiumgrau matt
VPE (St.):
10
Weitere Suchbegriffe: E, 9009494357011, ZL4.500S.E, 44, MERIVOBOX
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,035*
€ 12,915*
2 Tage
27
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 11,36*
€ 16,17*
3 Tage
12
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 11,74*
€ 16,67*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,915*
€ 15,36885
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,405*
€ 14,76195
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,035*
€ 11,94165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 129,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
03162978
ab € 1,4991*
Zubehör
Blum
08758303
ab € 0,2835*
Zubehör
Blum
09631913
ab € 0,2312*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.