Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundkopf-Streifennägel RKP46/160BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw2-G697194
zw2-G697194
zwill-G697194
Artikel-Nr.:
     4757-1659161
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     RKP46/160BK
EAN/GTIN:
     4016429070650
Suchbegriffe:
Coilnägel
Stahlnagel
Streifennägel
coilnägel prebena
Papiermagazinierung, keine Kunststoffreste. Kein Absplittern von Kunststoff. Keine Beschädigung von weichen Untergründen durch Eintreten von Kunststoffresten. Optimales Schussbild.
Weitere Informationen:
Abmessung (mm):
46/160
Ausführung:
Runkkopf
Inhalt (St.):
600
Länge (mm):
160
Oberfläche:
blanker Stahl
Typ:
RKP
Weitere Suchbegriffe: coilnägel, RUNDKOPFNÄGEL, 600, RKP46/1, 4016429070650, RKP46/160BK, NÄGEL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 50,76*
€ 76,59*
11 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,63*
€ 86,43*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
50000470
ab € 990,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.