Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Unterputzsockel für Hohldecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-697716
zw1-697716
zw2-697716
Artikel-Nr.:
     4757-1659334
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     31-5000037-01-01
EAN/GTIN:
     4260432552362
Suchbegriffe:
FUNK-UNTERPUTZSOCKEL
FÜR
4260432552362
31-5000037-01-01
Zum Einsatz in Räumen mit Hohldecken und zur Unterputzmontage für den Funkrauchschalter ORS 155 F.
Weitere Informationen:
Breite (mm):
115
Länge (mm):
115
Tiefe (mm):
43
Weitere Suchbegriffe: UNTERPUTZSOCKEL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,76*
€ 39,38*
€ 5,00*
ab € 29,17*
€ 39,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,90*
€ 40,70*
€ 3,90*
ab € 29,95*
€ 40,80*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,62*
€ 41,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.