Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-697735
zw1-697735
zw2-697735
Artikel-Nr.:
     4757-1659353
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     09192
EAN/GTIN:
     4034229227432
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Autostop für bequemes und schnelles Arbeiten. Klingen aus SK-5-Stahl. Kunststoffgehäuse.
Weitere Informationen:
Klingenbreite (mm):
9
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser 9mm, cutter messer, CUTTERMESSER, 9MM, 4034229227432, 09192, GRAND-9, KRAFTOOL, CUTTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.