Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerriegelschloss PR2660 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-697762
zw-697762
zwill-G697762
Artikel-Nr.:
     4757-1659383
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     76769
EAN/GTIN:
     4003318767692
Suchbegriffe:
Panzerriegel
Panzerriegelschloss
panzerriegel abus
panzerriegel
Für alle Türen aus Holz, Metall und Kunststoff. Bedienung von innen und außen mit einem Schlüssel. Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links. Sichert die Tür über die gesamte Breite. Beide Riegel greifen fest in die mit dem Mauerwerk verankerte Schließkästen ein. Für Türbreiten 735–1.030 mm. Zweitourig schließend. Der Zylinder kann ausgetauscht werden, um den Panzerriegel in Schließanlagen zu integrieren. Erhebliche Geräuschminimierung durch spezielle Antriebskomponenten. Standardversion inkl. ABUS Zylinder EC660 (Länge 30/60). Befestigungsmaterial wird mitgeliefert. Inkl. drei Schlüssel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
B
Breite (mm):
32
Farbe:
braun
Höhe (mm):
65
Länge (mm):
1.025–1.193
Türbreite (mm):
735–1.030
Weitere Suchbegriffe: ABUS, PANZERRIEGELSCHLOSS, 4003318767692, 76769, PR2660
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 223,50*
€ 271,40*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,71*
€ 271,55*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,22*
€ 276,47*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,55*
€ 323,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,36*
€ 314,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,05*
€ 301,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,03*
€ 285,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 234,98*
€ 279,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.