Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Grendelriegel Größe 40 mmgalv. Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-G697999
zw-G697999
zwill1-697999
zwill2-697999
Artikel-Nr.:
     4757-1659590
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     1706 0040 33
EAN/GTIN:
     4016753150820
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
bolzenriegel
Mit Feder und Schlaufe.
Weitere Informationen:
Bauhöhe (mm):
A = 12
Breite (mm):
G = 79
Ø (mm):
9
Hersteller:
DENI
Hub (mm):
E = 22
Länge (mm):
F = 42
Oberfläche:
galv. verzinkt
Typ:
1706
Weitere Suchbegriffe: DENI, GRENDELRIEGEL, GRÖßE, 4016753150820, 1706, 0040, 33, 4011338208217
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.