Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Grendelriegel Größe 80 mmgalv. Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-G698002
zw-G698002
zwill1-698002
zwill2-698002
Artikel-Nr.:
     4757-1659592
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     1720 0080 33
EAN/GTIN:
     4016753148476
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
bolzenriegel
Mit kombinierter Schlaufe.
Weitere Informationen:
Bauhöhe (mm):
A = 11
Breite (mm):
G = 28
Ø (mm):
7
Hersteller:
DENI
Hub (mm):
E = 17
Länge (mm):
F = 75
Oberfläche:
galv. verzinkt
Typ:
1720
Weitere Suchbegriffe: DENI, GRENDELRIEGEL, GRÖßE, 4016753148476, 1720, 0080, 33, 4003984601948
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.