Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Bolzenriegel 135 x 70 mmStahl galv. Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-698005
zw-698005
zwill1-698005
zwill2-698005
Artikel-Nr.:
     4757-1659595
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     1726 0135 33
EAN/GTIN:
     4016753148759
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
bolzenriegel feuerverzinkt
Mit Schlaufe.
Weitere Informationen:
Bauhöhe (mm):
A = 25
Breite (mm):
G = 70
Ø (mm):
15
Hersteller:
DENI
Hub (mm):
E = 38
Länge (mm):
F = 100
Oberfläche:
galv. verzinkt
Typ:
1726
Weitere Suchbegriffe: bolzenriegel, bolzenriegel 100 mm, DENI, BOLZENRIEGEL, 135, X, 7, 4016753148759, 1726, 0135, 33, 4003984602228
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.