| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1660071 Herst.-Nr.: MSB 400, RAL 3000 EAN/GTIN: 4052462067769 |
| |
|
| | |
| Mini · robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden · Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz · Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar · 3-fach stapelbar · Zubehör: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller Verzinkte Zentrierwände für Bodenklappe Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 550/160/65mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Inhalt: | 0,37 m³ | Länge: | 1000 mm | Tragfähigkeit: | 750 kg | Gewicht: | 109 kg | Ausstattung: | ohne Zentrierwände | Farbe: | feuerrot, RAL 3000 | Marke: | BAUER | Ausführung: | lackiert | Höhe: | 625 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 658,49* | € 689,74* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 689,31* | € 759,96* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 691,41* | € 765,13* | | | | | 32 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 695,08* | € 765,75* | | | | | 44 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 718,75* | € 789,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|