Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmembranpumpe Druckluft Gr.6,35 (¼Zoll)mm Geh.PP Membran TPC-ET+TFM (PTFE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1660146
Hersteller:
     Lutz
Herst.-Nr.:
     5200-000
EAN/GTIN:
     4250323371035
Suchbegriffe:
Membranpumpen
membranpumpen
ölfreie, druckluftbetriebene Doppelmembranpumpe bietet ideale Lösung beim Fördern von Viskosen, korrosiven, abrasiven und brennbaren Flüssigkeiten · Pumpenausführung 6,35 mm (¼″) und 12,70 mm (½″), größere Pumpen auf Anfrage · in 3 Ausführungen erhältlich: Pumpe aus Polypropylen/Membran, Kugeln und Sitze aus TPV (NBR-PP), Pumpe aus Polypropylen/Membran, Kugeln und Sitze aus PTFE, Pumpe aus Polyamid/Membran, Kugeln und Sitze aus PTFE
Weitere Informationen:
Größe:
6,35 (¼″) mm
Gehäuse:
PP (glasfaserverstärkt)
Membran:
TPC-ET + TFM (PTFE)
passend für:
korrosive Flüssigkeiten, anorganische Säuren, Laugen
Fördermenge:
21 l/min
Ausführung:
Druckluft
Marke:
LUTZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpen, Doppelmembranpumpen, Druckluftpumpen, Förderpumpen, Membranpumpe, Pumpen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,82*
€ 468,67*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,56*
€ 469,21*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,53*
€ 471,32*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,85*
€ 481,28*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,44*
€ 492,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,28*
€ 572,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,03*
€ 568,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,33*
€ 559,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,75*
€ 549,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,85*
€ 519,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 436,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-051
ab € 386,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.