Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommelachse H60xB1100 META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1660267
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20080744
EAN/GTIN:
     4026212142754
Suchbegriffe:
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
aus Rohr · mit Zentrierstücken · komplett Multipal Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
1100 mm
Ø:
60 mm
Höhe:
60 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 130,18*
€ 146,27*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 126,06*
€ 162,44*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 130,25*
€ 162,44*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 133,82*
€ 166,57*
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 145,86*
€ 180,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,33*
€ 214,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,75*
€ 213,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,18*
€ 201,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,89*
€ 192,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.