Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikschlüsselset 5001 Zyl.u.Codetast.anthrazit+weiß BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1660552
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     50010
EAN/GTIN:
     4003482500101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Türschloss
SmartHome Türschloss
Türschloss Bluetooth
Elektronisches Türschloss
ideal für alle Haus- und Wohnungstüren · Smartlock secuENTRY Home: einfach, sicher, komfortabel · um Ihr secuENTRY Home Türschloss 5001 zu bedienen, benötigen Sie lediglich die secuENTRY KeyApp · sowohl für iOS- als auch für Android-Smartphones ist die App kostenlos · dank modernster Bluetooth-Technik 5.2 mit AES-Verschlüsselung bietet das System optimale Sicherheit und eine große Reichweite · Montage ohne Maßnehmen! · ganz smart ist auch die Montage des elektronischen Türzylinders, denn der ist in wenigen Minuten einsatzbereit · einfach Stulpschraube (unter Schnapper und Riegel) auf der Türinnenseite lösen und alten Zylinder herausnehmen · anschließend secuENTRY Home Zylinder einsetzen und auf richtige Türstärke einstellen · Stulpschraube festziehen · schon ist Ihr Smartlock montiert! · generell für alle Türstärken bis 118 mm geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl möglicher E-Keys: 5St. · Speicherschutz ohne Batteriespannung: Ja · Sichere AES Funkverschlüsselung: Ja · Codemöglichkeiten: 1000000
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit + weiß
Ausführung:
Zylinder und Codetastatur
Batterie-Wechselanzeige:
Ja
Benutzung mit Software:
Nein
Mechanische Notöffnung:
ohne
Anzahl möglicher Benutzer:
1 St.
passend für:
(Türstärke): 118 (59/59) mm
Modell:
5001
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: elektronisches türschloss burg wächter, bluetooth türschloss, elektronische Türschlösser, elektronisches Türschloss
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,72*
€ 181,60*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 148,86*
€ 181,61*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 161,21*
€ 193,86*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 160,79*
€ 194,03*
Lager 4757
6
Frei Haus
ab € 162,19*
€ 195,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,36*
€ 232,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,55*
€ 229,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,62*
€ 218,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,35*
€ 211,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Burg-Wächter
50713
ab € 30,04*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.