Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette B.125xH.60xT.95mm rot STA lack.inkl.Zylinderschl.BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1660555
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     40090
EAN/GTIN:
     4003482400906
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
in traditioneller Form, pulverbeschichtet · mit Zylinderschloss und Hartgeldeinsatz Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: lackiert
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
125 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
95 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Ausführung:
inkl. Zylinderschloss
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: geldkassette, Geldbehälter, Geldbox, Geldkassetten, Kassetten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,86*
€ 11,20*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 8,04*
€ 11,21*
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 8,16*
€ 11,27*
1 Tag
10
8
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 11,74*
Lager 4757
9
1
€ 5,49*
ab € 8,85*
€ 12,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.