Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette B.125xH.60xT.95mm blau STA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette B.125xH.60xT.95mm blau STA
Geldkassette B.125xH.60xT.95mm blau STA
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1660556
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     MONEY 5012 blue
EAN/GTIN:
     4003482401002
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
in traditioneller Form, pulverbeschichtet · mit Zylinderschloss und HartgeldeinsatzWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: lackiert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
125 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
95 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Ausführung:
inkl. Zylinderschloss
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: geldkassette burgwächter blau, geld kassette, geldkassette burg wächter, Geldbehälter, Geldkassetten, Geldbox, Kassetten, 8000753347
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,51*
€ 10,87*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 7,75*
€ 10,88*
27 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 11,26*
1
€ 7,95*
ab € 8,72*
€ 12,65*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,39*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.