| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1660624 Herst.-Nr.: 5045 8227-37-4XL EAN/GTIN: 4053813409108 |
| |
|
| | |
| FORM 5045. Langarm. Rundhalsausschnitt. Segmentierte Reflexstreifen in Body Language und an den Ärmeln für optimale Sichtbarkeit. Strickbündchen am Ärmelabschluss. Materialkonstruktion mit Baumwolle auf der Innenseite für angenehmen Tragekomfort und Polyester an der Außenseite für Langlebigkeit. UV-Schutzfaktor 50+ gemäß EN 13758 schützt vor starker Sonnenstrahlung. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 180g/m² · Geschlecht: Unisex · Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Kratzfrei · Pflegehinweis: Normalwaschgang 40 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich Weitere Informationen: | | Farbe: | warnorange | Größe: | 4XL | Marke: | KÜBLER | Material: | 50% Baumwolle, 50% Polyester | Norm: | EN 13758-2/EN ISO 20471 | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UV-Shirt, Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, Warnschutzpullover, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt uni orange, warnschutz t-shirt, Warnschutz Sweatshirts, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Kapuzen-Sweatshirt, Warnschutz-Sweatshirt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,52* | € 65,15* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,74* | € 71,71* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,11* | € 73,04* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,10* | € 73,36* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 66,06* | € 85,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|