| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1660901 Herst.-Nr.: 18051 101 EAN/GTIN: 4103810705717 |
| |
|
| | |
| Lithium-Ionen-Akku · passend zu Akkufettpresse Art.-Nr. 4000 356 316 Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 20 V | Akkukapazität: | 4000 mAh | Gewicht: | 0,632 kg | Ladezeit: | 120 min | Marke: | PRESSOL | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Pack, Akku-Packs, Akkus |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 68,07* | € 92,37* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,60* | € 92,39* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 75,52* | € 92,80* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,36* | € 93,22* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,67* | € 105,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|