Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besenstiel L.1200mm D.24mm m.Gew.Pinus T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besenstiel L.1200mm D.24mm m.Gew.Pinus T
Besenstiel L.1200mm D.24mm m.Gew.Pinus T
Artikel-Nr.:
     4757-1660976
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10450502
EAN/GTIN:
     4004383505028
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
besen gerätestiele 24 mm
Holzart Pinus Taeda
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Ausführung:
mit Gewinde
Farbe:
natur
Material:
Pinus Taeda
Ø:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel 24 mm, Besenstiele, Stiele, Besen, 4000815940
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 5,67*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 3,58*
€ 6,49*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.