Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel TOFANE BLACK QL CTX MID Gr.42 schwarz/blau S3 EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1661132
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     638500256000042
EAN/GTIN:
     4051428092524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 ESD WR HRO SRC · Obermaterial: gefettetes Vollrindleder · Schutz: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP® Durchtrittschutz · geschlossene Staublasche, soft · atmungsaktives Funktionsfutter mit COA.TEX® Membran · evercushion® CUSTOM FIT Fußbett · Sohle: TREKSTAR XP · Quick Lock Schnellschnürsystem · Weite 11 · nach DGUV 112-191 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Fiberglaskappe · Zwischensohle: EVA-Zwischensohle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
42
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 WR ESD HRO SRC
Material:
gefettetes Vollrindleder
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
TREKSTAR XP
Marke:
ALBATROS
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd schuhe s3 gr 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,71*
€ 105,59*
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 90,00*
€ 106,92*
2 Tage
20
€ 7,50*
ab € 90,13*
€ 107,40*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 90,15*
€ 107,42*
Lager 4757
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 119,62*
€ 152,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 152,25*
€ 181,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 141,71*
€ 168,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,77*
€ 161,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 129,59*
€ 154,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 126,87*
€ 150,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 119,62*
€ 142,35
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 59,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,80*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.