Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Station B290xH560xT120ca.mm grün CEDERROTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-1661138
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     51011032
EAN/GTIN:
     7310800028634
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
Inhalt der Tasche nach DIN 13157 · die Tasche besteht aus strapazierfähigem Material und ist plombierbar · die Station ist die perfekte Basis für die Erste-Hilfe Ausrüstung · sie enthält Produkte für verschiedene Arten von Verletzungen · die Abdeckungen schützen den Inhalt vor Staub und Schmutz · inklusive Verbrennungskompressen, Wundreinigungsspray und Pflasterspender Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Höhe ca.:
560 mm
Breite ca.:
290 mm
Norm:
DIN 13157-2021
Tiefe ca.:
120 mm
Marke:
CEDERROTH
Gefahrstoff:
k.A. | Explosionsgefährlich (E)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank, Erste Hilfe Kasten, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Erste-Hilfe-Koffer, KFZ-Kasten, KFZ-Verbandkasten, Verbandkasten
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 157,18*
€ 187,69*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 161,12*
€ 190,31*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 162,43*
€ 191,26*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 162,86*
€ 192,15*
Lager 4757
22
Frei Haus
ab € 191,07*
€ 223,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,78*
€ 266,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,26*
€ 264,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,68*
€ 249,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,91*
€ 237,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,07*
€ 227,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orkla Wound Care AB
6444
ab € 21,14*
Zubehör
Cederroth
6036
ab € 17,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.