Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckwasserbehälter H2O 3270W Füllinhalt 10l 3bar NBR G.5kg MESTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1661204
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     3270W
EAN/GTIN:
     4000903327040
Suchbegriffe:
Druckwasserbehälter
Kernbohr-Wassertank
Wasserdruckbehälter
Kübelspritze
NBR-Dichtung · transparenter Schlauch, 4 m mit Wasserstopp · integrierte Einfüllöffnung · Kunststoffpumpe Ø 38 mm mit Stahlkolbenstange · für Kernbohrgeräte und Trennschleifer · Trichterabdeckung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Füllinhalt:
10 l
Betriebsdruck:
3 bar
Gesamtinhalt:
12,5 l
Dichtung:
NBR
Gewicht:
5 kg
Marke:
MESTO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kübelspritze, Drucksprühgeräte, Sprühgeräte
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 53,57*
€ 63,90*
2 Tage
19
1
€ 5,45*
ab € 53,90*
€ 63,96*
19 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 58,12*
€ 67,35*
6 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 57,36*
€ 68,42*
Lager 4757
44
1
€ 4,95*
ab € 63,71*
€ 75,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
6209NA
ab € 28,78*
Zubehör
Mesto
6209NB
ab € 28,66*
Zubehör
Mesto
6300WN
ab € 14,90*
Zubehör
Mesto
3960D
ab € 29,93*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.