Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federbandschellenzange Gesamt-L.250mm Kap.max.70mm Einstellungen 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1661282
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     85 51 250 AF
EAN/GTIN:
     4003773078623
Suchbegriffe:
Federspanner
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
schlanker Kopf, geringe Kopfbreite · drehbare Greifeinsätze: ein ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen · einsetzbar für Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringe bis zu 70 mm Nenngröße (250mm Länge) bzw. 50 mm Nenngröße (180 mm Länge) · 40 mm Spannweg (250 mm Länge) bzw. 30 mm Spannweg (180 mm Länge) · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Art.Nr. 4000 795 336 mit Feststeller Zange grau atramentiert · Griffe mit Kunststoffüberzug Weitere technische Eigenschaften: · Griff: Kunststoffüberzug · Kopf: grau atramentiert
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
250 mm
Einstellpositionen:
19
Kapazität:
max. 70 mm
Marke:
KNIPEX
Material:
Chrom-Vanadin-Elektrostahl
Feststellung:
mit
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 4,79*
ab € 44,45*
€ 52,23*
€ 4,90*
ab € 43,06*
€ 52,27*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 44,88*
€ 53,13*
Lager 4757
11
€ 4,95*
ab € 45,16*
€ 53,18*
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 46,18*
€ 54,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
85 59 250 A
ab € 9,05*
Sonstiges
Knipex
87 09 01
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.