Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flut-Set C150 WA 12500 l/h 10,5m 750 W H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flut-Set C150 WA 12500 l/h 10,5m 750 W H
Flut-Set C150 WA 12500 l/h 10,5m 750 W H
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1661347
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9115009
EAN/GTIN:
     4014680059605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pumpen
Schmutzwasserpumpe
Tauchpumpen
Kellerentwässerungspumpe
für den Notfalleinsatz bei ÜberflutungenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 11,2kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Fördermenge:
12500 l/h
Förderhöhe:
10,5 m
Nennaufnahmeleistung:
750 W
Netzspannung:
230 / 50 V / Hz
Kabellänge:
10 m
Anschlussgewinde:
G 1¼" IG"
Steckertyp:
F
Modell:
C150 WA
Marke:
HOMA
Weitere Suchbegriffe: 4000818378
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 284,70*
€ 330,44*
3 Tage
44
Frei Haus
ab € 286,93*
€ 331,59*
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 285,27*
€ 331,91*
2 Tage
59
Frei Haus
ab € 292,99*
€ 339,55*
Lager 4757
64
Frei Haus
ab € 346,76*
€ 434,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,31*
€ 516,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,23*
€ 490,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,21*
€ 459,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,42*
€ 441,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 359,44*
€ 427,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,76*
€ 412,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9115003
ab € 897,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.