Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planenspanner S.0,4cm 4 St./Set Gum.L.270mm HP AUTOZUBEHÖR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1661498
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     12774
EAN/GTIN:
     4007928127747
Suchbegriffe:
Planenspanner
Kugel Gummibandspanner
Planenspanner mit Kugel
Spanngummi mit Kugel
zum Befestigen von Anhängernetzen und -planen, Zaunfahnen, Gerüst- und Werbeplanen usw. · hochelastische Gummispanner mit Kugel und Schlinge · extrem reißfest · Länge 270 mm 4 Stück / Set Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot
Weitere Informationen:
Stärke:
0,4 cm
Material:
Gummi
Inhalt:
4 Stück / Set
Länge:
270 mm
Marke:
HP AUTOZUBEHÖR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kugel gummibandspanner, Abdeckplane, Gewebeplane, Planenbefestigungen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
129
€ 6,95*
ab € 1,86*
€ 2,86*
3 Tage
96
€ 5,99*
ab € 1,90*
€ 3,03*
1 Tag
91
€ 5,59*
ab € 1,98*
€ 3,05*
€ 7,95*
ab € 2,11*
€ 3,36*
Lager 4757
116
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.