Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelverfüllspritze 500ml f.Korngröße 0-4mm Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1661564
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21100 KU-Q
EAN/GTIN:
     4260749630012
Suchbegriffe:
Mörtelverfüllspritze
mit Quellmörteldüse für Korngröße 0-4 mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Inhalt:
500 ml
Ausführung:
für Korngröße 0-4 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fenster, Mörtelverfüllspritzen, Verfüllspritze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 59,77*
€ 78,81*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,03*
€ 80,41*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 59,12*
€ 82,89*
Lager 4757
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,08*
€ 83,01*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,41*
€ 83,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
21109
ab € 19,09*
Zubehör
k.A.
21101
ab € 3,97*
Zubehör
k.A.
21110
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.