| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1661631 Herst.-Nr.: TV 293 EAN/GTIN: 4028532102937 |
| | |
|
| | |
| Infrarot-Wärmebildkamera · handlich wie ein Mobiltelefon und ähnlich einfach zu bedienen · vielseitig einsetzbar · integrierter Speicher mit Micro-USB Schnittstelle · Temperaturauflösung 0,07°C · Möglichkeit der digitalen Überlagerung einer Echtbildkamera in 25 % Schritten zwischen vollständigem Infrarotbild und rein visueller Darstellung · 5 Farbpaletten · einstellbar auf die zu messende Oberfläche · variable Emissionskorrektur von 0,1 bis 1,0 (in 0,01 Schritten) · integrierter Flashspeicher · Auto-Power-Off-Funktion · integrierter wiederaufladbarer Lithium Akku Anwendungen/Einsatzgebiete: · Nachweis von Wärmebrücken · Lokalisierung von Heizungsrohren (Fußbodenheizung) · Leckortung bei Wasserverlusten in der Hausinstallation · Nachweis von Durchfeuchtungen · Prozessüberwachung in der Industrie · Einsatz im Nieder-, Mittel- und Hochspannungsbereich · Nachweis von Schwachstellen in der Abdichtung und Wärmedämmung von Gebäudehüllen · Erhöhung der Anlagensicherheit · vorbeugender Brand- und Explosionsschutz Weitere Informationen: | | Temperaturbereich: | -20 bis +300 °C | Display: | 3,2″ Farb-LC-Display | Auflösung: | 220 x 160 Bildpunkte | Marke: | TESTBOY | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wärmebildkameras |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,76* | € 388,22* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 354,12* | € 388,58* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 356,25* | € 389,49* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,37* | € 391,22* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 373,67* | € 406,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|