Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Junior Backen-B.150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallelschraubstock Junior Backen-B.150
Parallelschraubstock Junior Backen-B.150
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1661671
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     L/JUNIOR150 B
EAN/GTIN:
     4250157126139
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
schwere, robuste Ausführung aus Grauguss GG 25 · höchste Spanngenauigkeit durch lange und präzise Schwalbenschwanzführung · verdeckte und gegen Schmutz geschützte Trapezgewindespindel · wechsel- und umwendbare Stahlbacken · nach hinten öffnend · angegossene Rohrspannbacken · besonders geeignet für Arbeiten, die eine exakte und besonders präzise Spannung des Werkstückes erforderlich machenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 41kg· Bohrungs-Ø: 25-65mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
150 mm
Spannweite:
280 mm
Spanntiefe:
215 mm
Ausführung:
Grauguss
Marke:
KIESEL
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 150 mm, parallel schraubstock, parallel-schraubstock kiesel, Parallelschraubstöcke, Präzisions-Parallelschraubstock, Präzisionsparallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke, 4000830657
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,25*
€ 418,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,23*
€ 424,04*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 399,00*
€ 440,63*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 370,25*
€ 442,46*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 449,40*
€ 548,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,36*
€ 652,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,26*
€ 625,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,25*
€ 583,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,36*
€ 563,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 458,08*
€ 545,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,40*
€ 534,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kiesel
DL/L/JR B 125
ab € 222,31*
Sonstiges
Kiesel
DL/L/JR B 150
ab € 223,56*
Sonstiges
Kiesel
DT/L/JR 150 B
ab € 163,79*
Sonstiges
Kiesel
DL/L/JR 150 B
ab € 267,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.