Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten L-BOXX® Mini B258,5xTxH63mm 6 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1661993
Hersteller:
     BS Systems
Herst.-Nr.:
     6100000323
EAN/GTIN:
     4045294846060
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
kompakte Verpackungsalternative für Kleinsortimente bis 1,5 kg · individuell einsetzbare und mit Deckel bündig abschließende Trennstege · kann in bis zu 6 Fächer unterteilt und schnell und einfach an das jeweilige Transportgut angepasst werden · 2 x Trennwand kurz, 2 x Trennwand U-Shape kurz und 2 x Trennwand lang
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
6
Deckelfarbe:
opak
Breite:
258,5 mm
Farbe:
schwarz/anthrazit
Innentiefe:
149,5 mm
Innenhöhe:
44,2 mm
Material:
Polypropylen
Innenbreite:
229 mm
Höhe:
63 mm
Marke:
BS SYSTEMS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
10
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 8,56*
1
€ 4,00*
ab € 6,69*
€ 9,78*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 6,90*
€ 9,80*
3 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 7,19*
€ 10,22*
Lager 4757
41
1
€ 5,49*
ab € 9,31*
€ 13,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.