Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger HDR-K 46-16 SW 460 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruckreiniger HDR-K 46-16 SW 460 l/h
Hochdruckreiniger HDR-K 46-16 SW 460 l/h
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1662044
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7101461
EAN/GTIN:
     4036351321798
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Kaltwasser · 3-Stufen-Drehschalter · Total Stopp-Pumpensteuerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole · Reinigungsmittelbehälter · automatisches Sicherheitsventil · Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf · Kolben aus Edelstahl · Zubehörhalterungen am GerätWeitere technische Eigenschaften:· Wassertemperatur: 50°C· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Fördermenge:
460 l/h
Arbeitsdruck:
107 bar
Nennaufnahmeleistung:
2,2 kW
Netzspannung:
220-240 V / 50 Hz
Gewicht:
11,6 kg
Breite:
307 mm
Länge:
330 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
790 mm
Weitere Suchbegriffe: Dampfstrahler, Hochdruckreiniger, Dampfreiniger, Dampfstrahlaggregat, 4000894312
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 188,33*
€ 219,26*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 189,99*
€ 220,26*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 191,79*
€ 223,11*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 188,98*
€ 225,6945*
Lager 4757
8
Frei Haus
ab € 221,01*
€ 276,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,00*
€ 328,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,67*
€ 316,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,02*
€ 293,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,80*
€ 281,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 229,16*
€ 272,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,01*
€ 263,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.