| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1662604 Herst.-Nr.: 72422 EAN/GTIN: 4004625724224 |
| |
|
| | |
| strapazierfähige Spiralen aus Spezialstahl (DIN EN 10270-1) mit eingearbeitetem Keulenkopf · einsetzbar mit ROSPI H+E Plus, ROSPI 36 Plus, ROSPIMATIC sowie mit Adapter mit R 600, R 650 · leichtes Arbeiten auch bei engen Rohrbögen, speziell mit 8mm Spirale auch direkt durch Siebe, Kreuze in Spülbecken und Ausgüssen ohne Demontage der Abflussrohre bzw. der Geruchsverschlüsse Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Keulenkopf | Länge: | 10 m | Wellen-Ø: | 10 mm | Marke: | ROTHENBERGER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 127,10* | € 160,17* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 128,20* | € 160,32* | | | | Lager 4757 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,70* | € 165,94* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,94* | € 167,16* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 135,45* | € 169,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|