Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spirale DuraFlex L.15m Spiralen-D.13mm Arbeitsbereich:2-4Zoll,50-150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1662726
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1500003708
EAN/GTIN:
     4004625537466
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswellen
Rohrspirale
verringerter Drahtdurchmesser für eine bessere Bogengängigkeit und Gewichtsersparnis · verzinkter Draht · Innenseele für verbesserte Stabilität und verringerten Reinigungsaufwand · 16 mm T-Nut Kupplung, mit Trommel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Arbeitsbereich: 2-4″, 50-150 mm
Länge:
15 m
Spiralen-Ø:
13 mm
Marke:
ROTHENBERGER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 297,40*
€ 336,56*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 297,52*
€ 336,89*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 298,34*
€ 338,45*
5 Tage
2
€ 6,90*
ab € 298,64*
€ 356,65*
Lager 4757
2
Frei Haus
ab € 324,80*
€ 367,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,37*
€ 437,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,21*
€ 429,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,80*
€ 410,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,06*
€ 402,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,80*
€ 386,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.