Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Lenkrolle mit Feststeller
>
Artikel
Lenkrolle D.150mm Trgf.600kg m.Festst.Ku.138x110mm weiß BS ROLLEN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1662823
Hersteller:
BS Rollen
Herst.-Nr.:
N120.B15.153
EAN/GTIN:
4021885123017
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle drm.150 mm
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Kunststoffrad · schmutz- und spritzwassergeschützt durch den integrierten Fadenschutz · konische Ablenkscheiben verhindern das Ausbremsen der Räder durch Fäden oder ähnliche Fremdstoffe · Kugellager · Gabel aus Stahlblech · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Rolle: weiß · Schraublochentfernung: 105 x 75mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
150 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
209 mm
Tragfähigkeit:
600 kg
Schraubloch-Ø:
11 mm
Ausladung:
48 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Ausführung:
mit Feststeller
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
138 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Räder und Rollen
>
Transportgeräterollen und Zubehör
>
Transportgeräterollen mit Feststeller
Weitere Suchbegriffe:
transportgeräte rolle
,
bs rollen transportgeräterolle
,
Rolle
,
Transportgerät
,
Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 47,09*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatzrad D.100mm Trgf.300kg Ku.weiß Achs-D.12,5mm Nabenl.59mm BS ROLLEN
BS Rollen
B15.109
ab € 7,92*
Zubehör
Ersatzrad D.125mm Trgf.450kg Ku.weiß Achs-D.12,5mm Nabenl.59mm BS ROLLEN
BS Rollen
B15.131
ab € 9,45*
Zubehör
Ersatzrad D.150mm Trgf.650kg Ku.weiß Achs-D.12,5mm Nabenl.59mm BS ROLLEN
BS Rollen
B15.156
ab € 11,25*
Zubehör
Ersatzrad D.200mm Trgf.750kg Ku.weiß Achs-D.12,5mm Nabenl.59mm BS ROLLEN
BS Rollen
B15.205
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen