Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWpro MB-125 Relinggriff 12/160 ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_B-G139204
ZW_B-G139204
ZW_C-G139204
Artikel-Nr.:
     4757-1663014
Hersteller:
     ZWPRO
Herst.-Nr.:
     5052243
EAN/GTIN:
     4042487007703
Suchbegriffe:
Relinggriffe
relinggriffe edelstahl
relinggriffe
Edelstahl gebürstet.
Weitere Informationen:
Außenmaß (mm):
200
Ø (mm):
12
Höhe (mm):
35
Lochabstand (mm):
160
Oberfläche:
Edelstahl
Typ:
MB-125
VPE (St.):
1
Weitere Suchbegriffe: ZWPRO, MB-125, RELINGGRIFF, 4042487007703, 5052243, SOCKELGRIFF, MB125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.