Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWpro MB-125 Relinggriff 12/224 ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_B-G139204
ZW_B-G139204
ZW_C-G139204
Artikel-Nr.:
     4757-1663016
Hersteller:
     ZWPRO
Herst.-Nr.:
     5052245
EAN/GTIN:
     4042487007727
Suchbegriffe:
Relinggriffe
relinggriffe edelstahl
relinggriffe
Edelstahl gebürstet.
Weitere Informationen:
Außenmaß (mm):
264
Ø (mm):
12
Höhe (mm):
35
Lochabstand (mm):
224
Oberfläche:
Edelstahl
Typ:
MB-125
VPE (St.):
1
Weitere Suchbegriffe: ZWPRO, MB-125, RELINGGRIFF, 4042487007727, 5052245, SOCKELGRIFF, MB125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.