Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschildgarnitur 162PCR52.640 FS-166.21PCRLT/315.21PCRFSK,reinweiß,VK9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1663341
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     162PCR52.640 99
EAN/GTIN:
     4014885624158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerschutzbeschlag
Feuerschutzrosette
Rahmendrücker
Rahmentürdrücker
Feuerschutz-Rahmentürbeschlagin R-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid · Oberfläche hochglänzend · bestehend aus: Türdrücker Modell 166.21P... in Gehrungsform aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende · durchgängig eingefärbt · Durchmesser 21,3 mm · mit Ansatzführung und Rastnut · Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Der Drücker erfüllt die Richtlinien des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. (BUK) - Sicherheitsabstand zur Schließkante 25 mm. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179.Rosette: Modell 315.21R... · Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau · DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte · lockerungssichere Verschraubung.Rosetten-Abdeck-Kappe · oval · aus Polyamid durchgängig eingefärbt · 32 x 72 mm · 12 mm hoch · 1,5 mm Wandstärke.Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich · Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Feuerschutzgarnitur mit Vierkantstift 9 mm · nach DIN 18273Gebrauchskategorie: Klasse 4Dauerhaftigkeit: Klasse 7Türmasse: keine Klassifizierung festgelegtFeuerbeständigkeit: Klasse D1Sicherheit: Klasse 1Korrosionsbeständigkeit: Klasse 5Einbruchschutz: Klasse 0Ausführungsart: U Weitere technische Eigenschaften: · Vierkant: 9mm · Ausführung Nocken: einseitig ohne Nocken
Weitere Informationen:
Farbe:
Reinweiß / 99
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, schluessel-rosette hewi, rahmentürdrücker, schlüsselrosette kunststoff, Drückergarnituren, Kurzschildbeschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,17*
€ 68,91*
14 Tage
748
€ 6,99*
ab € 52,79*
€ 69,42*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.