Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenbesen Piassava L.400mm m.2 Stiellöchern Sattelholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-166358
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245270
EAN/GTIN:
     4250560518194
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Piassava · Sattelholz, natur · mit 2 Stiellöchern Ø 28 mm · extra voll bestückt · Meisterqualität
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Ausführung:
mit 2 Stiellöchern Sattelholz
Material:
Piassava
Stielhalter-Ø:
24/28 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, nölle hofbesen 40 cm, baubesen, baubesen 400 mm, Besen, Reinigungsgerät
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
1
€ 5,45*
ab € 12,63*
€ 17,45*
1 Tag
80
5
Frei Haus
ab € 12,66*
€ 17,90*
3 Tage
59
1
€ 5,99*
ab € 13,54*
€ 18,79*
1 Tag
56
1
€ 5,59*
ab € 14,22*
€ 19,61*
Lager 4757
71
1
€ 4,95*
ab € 17,89*
€ 24,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
246270
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.