Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 2204N-8/3 3 St.8mm 1/4 Zoll Innen-Sechskant HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1663635
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2204N-8/3
EAN/GTIN:
     4000896238293
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit-Satz
Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″) · ISO 2351-3 C6,3 Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv Abtrieb: Innen Sechskant Profil Schlüsselweite: 8 mm Abmessungen / Länge: 25 mm Neues HAZET Bit ProgrammDer HAZET Bit – Ein Bit für alle Fälle Optimierte Torsionszone für beste Kraftübertragung auf das Profil / Schraube Besonders gehärtetes Material verhindert Gefahr eines vorzeitigen Bit-Bruchs Extra hohe Standzeiten durch optimal abgestimmte Geometrien Gleichermaßen geeignet für Hand- und Maschinenbetätigung (auch für Schlagschrauber) Garantiert schnelles Auffinden des Profils durch auffällige HAZET Farbcodierung auf dem Bit Anzahl Werkzeuge: 3 Weitere technische Eigenschaften: · Gefahrstoff-Kennzeichnung: false · Länge: 25mm · Norm: Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-3 C6,3 · Schlüsselweite (s1): 8mm · Schlüsselweite s1xs2: 8mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innen Sechskant Profil
Inhalt:
3-teilig
Antrieb:
1/4 ″
Größe:
8 mm
Antrieb mm:
6,3 mm
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
5
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 3,55*
Lager 4757
18
1
€ 5,49*
ab € 2,49*
€ 3,70*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 2,54*
€ 3,78*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,85*
6 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.