Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstein SPS 13x3x150 CN 320 CARBIDE B13xH3xL150mm Korn 320 Siliciumcarbid


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1664771
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     33400040
EAN/GTIN:
     4007220107300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
PFERD-Schleif- und Poliersteine sind vielseitige Werkzeuge für die Endbearbeitung von Formen im Werkzeug- und Formenbau. Sie werden zum stufenweisen Feinschleifen nach der zerspanenden Arbeit oder nach dem Erodieren (EDM) benutzt · um eine Strichpolitur in Entformungsrichtung einzuschleifen oder zur Vorbereitung einer Hochglanzpolitur mit Diamantpasten. Die weiche Ausführung CARBIDE ermöglicht hohe Abtragsraten ohne Zusetzen auf harten Materialien im Werkzeug- und Formenbau. Technische Daten: Breite metrisch: 13 mm Länge metrisch: 150 mm Höhe: 3 mm Vorteile: Hohe Standzeit. Hohe Formstabilität. Hohe Schleifleistung. Gleichmäßiger Abtrag. Feines Schliffbild. Anwendungsempfehlungen: Für ein ergonomischeres Arbeiten wird im Handeinsatz ein Schnellspannheft empfohlen. Um ein besseres Oberflächenfinish zu erreichen wird der Einsatz von Schleifölen empfohlen. Poliersteine sortenrein trennen · um eine Kornverschleppung zu vermeiden. Bearbeitbare Werkstoffe: Hochwarmfeste Werkstoffe Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Hartmetall Bearbeitungsaufgaben: Schlichten Stufenweises Feinschleifen Polieren Verrunden Flächenbearbeitung Antriebsarten: Handfeilgerät Handeinsatz Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Handfeilgerät, Handeinsatz · Anwendungsempfehlungen: Für ein ergonomischeres Arbeiten wird im Handeinsatz ein Schnellspannheft empfohlen., Um ein besseres Oberflächenfinish zu erreichen wird der Einsatz von Schleifölen empfohlen., Poliersteine sortenrein trennen, um eine Kornverschleppung zu vermeiden. · Bearbeitbare Werkstoffe: Hochwarmfeste Werkstoffe, Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Hartmetall · Bearbeitungsaufgaben: Schlichten, Stufenweises Feinschleifen, Polieren, Verrunden, Flächenbearbeitung · Länge metrisch: 150mm · Vorteile: Hohe Standzeit., Hohe Formstabilität., Hohe Schleifleistung., Gleichmäßiger Abtrag., Feines Schliffbild.
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Gewicht:
0.144
Marke:
PFERD
Körnung:
320
Stärke:
3 mm
Material:
Hochwarmfeste Werkstoffe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
259
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,64*
€ 4,83*
Lager 4757
233
12
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 4,87*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 4,87*
6 Tage
259
12
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,81*
€ 5,13*
3 Tage
unbekannt
12
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,97*
€ 5,23*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 58,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33509030
ab € 32,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33509020
ab € 6,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.