Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste PBUPR 2528/6 CO 120 1,00 Besatzmaterial-/Bürsten-D.1,1/25mm Korn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1665525
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43214111
EAN/GTIN:
     4007220104712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Eignen sich besonders gut zum Entgraten und zur Oberflächenbearbeitung auf stationären Maschinen. Composite-Bürsten von PFERD sind speziell für den industriellen · automatisierten Einsatz entwickelt. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Bearbeitungsaufgaben und sind durch ihre variablen Aufspannmöglichkeiten auf vielen verschiedenen Antriebsmaschinen einsetzbar. Dies bietet den Vorteil · dass die Produktion und Nacharbeiten des Werkstückes auf der selben Maschine durchgeführt werden können. Hierdurch lassen sich lohnintensive · manuelle Arbeiten reduzieren und reproduzierbare Ergebnisse mit kurzen Taktzeiten erzielen. Für einen effizienten Einsatz müssen zahlreiche Anwendungsparameter wie z. B. Bearbeitungszeit und Vorschub aufeinander abgestimmt und die dazu passende Bürste ausgewählt werden. Bürsten mit Keramikkorn (CO) zeichnen sich durch hohe Zähigkeit und sehr gute Schneidfähigkeit aus. Zur Erzielung hoher Abtragswerte und eines aggressiven Bürstverhaltens. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220 °C stand. Technische Daten: Max. RPM: 6000 RPM RPM · opt. · von: 2400 RPM RPM · opt. · bis: 3900 RPM Ø Topf: 28 mm Ø Besatzmaterial: 1.1 mm ø Außen metrisch: 25 mm Ø Schaft metrisch: 6 mm Länge · Besatz: 25 mm Länge · Besatz bis Ring: 13 mm Länge · Gesamt: 70 mm Vorteile: Hohe Standzeit und aggressiver Bürsteffekt aufgrund sehr hoher Besatzdichte. Extrem ruhiger Lauf aufgrund gleichmäßiger Verteilung des Besatzmaterials. Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Bohrungen und Hohlräumen durch Aufspreizen des Besatzes bei Rotation. Durch den Stützring wird ein seitliches Ausweichen der Drähte vermieden. Ist der Besatz bis zum Stützring abgearbeitet · kann dieser zur weiteren Nutzung entfernt werden · ohne · dass sich das Bürstverhalten ändert. Spreizung und Flexibilität des Bürstenbesatzes durch Stützring regulierbar. Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden · wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze · sondern auch mit den Seiten arbeitet. Für einen besonders aggressiven Einsatz und eine hohe Oberflächengüte des Werkstücks. Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden. Stützring entfernen · sobald der Besatz bis zum Stützring abgearbeitet ist. So kann der restliche Besatz freigesetzt und vollständig verbraucht werden. Für besonders flexiblen Einsatz · für einen großen Aufspreizdurchmesser oder zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen den Stützring zu Arbeitsbeginn entfernen. Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium Bronze Gusseisen Stahlguss Kobaltbasislegierungen NE-Metall hart Hochwarmfeste Werkstoffe Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis Weitere NE-Metalle weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) Stahl · Stahlguss Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Stähle bis 1.200 N/mm² ( Titan Titanlegierungen Bearbeitungsaufgaben: Reinigen Entgraten Strukturieren (Mattieren · Strichmattieren und Satinieren) Antriebsarten: Biegwellenantrieb Werkzeugmaschine Bohrmaschine Roboter Stationäre Maschinen Geradschleifer Bestellhinweise: Diese Bürste wird mit Stützring geliefert. Sicherheitshinweise: Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten · dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm. PFERDERGONOMICS: PFERDERGONOMICS empfiehlt Composite-Bürsten · um die beim Einsatz entstehende Vibrationsentwicklung nachhaltig zu senken. PFERDEFFICIENCY empfiehlt Composite-Bürsten für höchsten Abtrag in kürzester Zeit. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Werkzeugmaschine, Bohrmaschine, Roboter, Stationäre Maschinen, Geradschleifer · Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen., Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden., Stützring entfernen, sobald der Besatz bis zum Stützring abgearbeitet ist. So kann der restliche Besatz freigesetzt und vollständig verbraucht werden., Für besonders flexiblen Einsatz, für einen großen Aufspreizdurchmesser oder zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen den Stützring zu Arbeitsbeginn entfernen. · Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Bronze, Gusseisen, Stahlguss, Kobaltbasislegierungen, NE-Metall hart, Hochwarmfeste Werkstoffe, Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis, Weitere NE-Metalle, weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²), Stahl, Stahlguss, Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC), Titan, Titanlegierungen · Bearbeitungsaufgaben: Reinigen, Entgraten, Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) · Bestellhinweise: Diese Bürste wird mit Stützring geliefert. · Länge, Besatz bis Ring: 13mm · Ø Topf: 28mm · RPM, opt., bis: 3900min-1 · RPM, opt., von: 2400RPM · Sicherheitshinweise: Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm. · Vorteile: Hohe Standzeit und aggressiver Bürsteffekt aufgrund sehr hoher Besatzdichte., Extrem ruhiger Lauf aufgrund gleichmäßiger Verteilung des Besatzmaterials., Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Bohrungen und Hohlräumen durch Aufspreizen des Besatzes bei Rotation., Durch den Stützring wird ein seitliches Ausweichen der Drähte vermieden., Ist der Besatz bis zum Stützring abgearbeitet, kann dieser zur weiteren Nutzung entfernt werden, ohne, dass sich das Bürstverhalten ändert., Spreizung und Flexibilität des Bürstenbesatzes durch Stützring regulierbar., Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet., Für einen besonders aggressiven Einsatz und eine hohe Oberflächengüte des Werkstücks.
Weitere Informationen:
Ø:
25 mm
Besatzbreite:
1,1 mm
Besatzlänge:
25 mm
Körnung:
120
Gesamtlänge:
70 mm
max. Drehzahl:
6000 min-¹
Aufnahme:
Schaft
Marke:
PFERD
Material:
Keramikkorn (CO)
Schaft-Ø:
6 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Topfbürste, topfbürste edelstahl, flächenbürste, pinselbürste pferd, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,87*
€ 52,97*
Lager 4757
44
€ 4,95*
ab € 41,14*
€ 52,97*
1 Tag
49
€ 5,00*
ab € 41,15*
€ 53,19*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,42*
€ 55,79*
€ 4,90*
ab € 44,93*
€ 58,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.