Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POS Pinselbürste ungezopft PBU D.15 mm Schaft-D.6 mm Edelstahl-Draht-D.0,35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1665535
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43298002
EAN/GTIN:
     4007220036662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten · Reinigen und Entrosten geeignet. Pinselbürste mit kunststoffüberzogenem Bürstenkörper. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen · verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen · dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX) · wie z. B. V4A · geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten · das heißt · sie wird von Magneten angezogen.,Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung · die durch Verformung · z. B. während des Drahtziehens · hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand. Technische Daten: Max. RPM: 18000 RPM RPM · opt. · von: 7200 RPM RPM · opt. · bis: 11700 RPM Ø Topf: 16 mm Ø Besatzmaterial: 0.35 mm ø Außen metrisch: 15 mm Ø Schaft metrisch: 6 mm Länge · Besatz: 22 mm Länge · Gesamt: 65 mm Vorteile: Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück. Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Bohrungen und Hohlräumen durch Aufspreizen des Besatzes bei Rotation. Durch den Kunststoffüberzug wird das Risiko der Kontaktkorrosion vermieden. Sehr gute Korrosionsbeständigkeit. Erzeugt feine Oberflächen. Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden. Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium Bronze Kobaltbasislegierungen NE-Metall hart Hochwarmfeste Werkstoffe Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis Weitere NE-Metalle weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) Edelstahl (INOX) Titan Titanlegierungen Bearbeitungsaufgaben: Reinigen Entgraten Entrosten Anlauffarben entfernen Oxydschichten entfernen Entlacken Aufrauen Antriebsarten: Biegwellenantrieb Bohrmaschine Geradschleifer Sicherheitshinweise: Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten · dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Bohrmaschine, Geradschleifer · Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen., Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden. · Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Bronze, Kobaltbasislegierungen, NE-Metall hart, Hochwarmfeste Werkstoffe, Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis, Weitere NE-Metalle, weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²), Edelstahl (INOX), Titan, Titanlegierungen · Bearbeitungsaufgaben: Reinigen, Entgraten, Entrosten, Anlauffarben entfernen, Oxydschichten entfernen, Entlacken, Aufrauen · Ø Topf: 16mm · RPM, opt., bis: 11700min-1 · RPM, opt., von: 7200RPM · Sicherheitshinweise: Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm. · Verpackungen: POS-Verpackung · Vorteile: Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück., Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Bohrungen und Hohlräumen durch Aufspreizen des Besatzes bei Rotation., Durch den Kunststoffüberzug wird das Risiko der Kontaktkorrosion vermieden., Sehr gute Korrosionsbeständigkeit., Erzeugt feine Oberflächen.
Weitere Informationen:
Ø:
15 mm
Besatzbreite:
0,35 mm
Besatzlänge:
22 mm
Gesamtlänge:
65 mm
max. Drehzahl:
18000 min-¹
Aufnahme:
Schaft
Material:
Edelstahldraht (INOX)
Schaft-Ø:
6 mm
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Topfbürste, topfbürste edelstahl schaft, bürstenscheibe edelstahl, bürstenscheibe bohrmaschine, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,00*
ab € 3,60*
€ 5,27*
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 6,08*
Lager 4757
5
€ 5,49*
ab € 3,95*
€ 6,08*
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 6,17*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,09*
€ 6,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.