Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste ungezopft PBU D.20mm Schaft-D.6 mm SiC-Filament-D.0,90 Korn 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1665538
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43298006
EAN/GTIN:
     4007220056196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten · Reinigen und Entrosten geeignet. Bürsten mit Siliciumcarbid (SiC) eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand. Technische Daten: Max. RPM: 18000 RPM RPM · opt. · von: 7200 RPM RPM · opt. · bis: 11700 RPM Ø Topf: 22 mm Ø Besatzmaterial: 0.9 mm ø Außen metrisch: 20 mm Ø Schaft metrisch: 6 mm Länge · Besatz: 25 mm Länge · Gesamt: 70 mm Vorteile: Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Bohrungen und Hohlräumen durch Aufspreizen des Besatzes bei Rotation. Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden · wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze · sondern auch mit den Seiten arbeitet. Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden. Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden. Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium Bronze Gusseisen Stahlguss Kobaltbasislegierungen Duroplaste Weitere NE-Metalle Edelstahl (INOX) Stahl · Stahlguss Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Stähle bis 1.200 N/mm² ( Thermoplaste Holz Bearbeitungsaufgaben: Reinigen Entgraten Aufrauen Strukturieren (Mattieren · Strichmattieren und Satinieren) Antriebsarten: Biegwellenantrieb Bohrmaschine Geradschleifer Sicherheitshinweise: Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten · dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Bohrmaschine, Geradschleifer · Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen., Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden., Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden. · Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Bronze, Gusseisen, Stahlguss, Kobaltbasislegierungen, Duroplaste, Weitere NE-Metalle, Edelstahl (INOX), Stahl, Stahlguss, Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC), Thermoplaste, Holz · Bearbeitungsaufgaben: Reinigen, Entgraten, Aufrauen, Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) · Ø Topf: 22mm · RPM, opt., bis: 11700min-1 · RPM, opt., von: 7200RPM · Sicherheitshinweise: Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm. · Verpackungen: Industrieverpackung · Vorteile: Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Bohrungen und Hohlräumen durch Aufspreizen des Besatzes bei Rotation., Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet.
Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Besatzbreite:
0,9 mm
Besatzlänge:
25 mm
Körnung:
180
Gesamtlänge:
70 mm
max. Drehzahl:
18000 min-¹
Aufnahme:
Schaft
Material:
Siliciumcarbid (SiC)
Schaft-Ø:
6 mm
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Topfbürste, topfbürste edelstahl schaft, bürstenscheibe edelstahl, bürstenscheibe bohrmaschine, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
€ 5,00*
ab € 11,94*
€ 17,12*
Lager 4757
39
€ 5,49*
ab € 12,73*
€ 19,05*
€ 5,90*
ab € 13,03*
€ 19,19*
€ 4,00*
ab € 13,73*
€ 19,76*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,89*
€ 22,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.