Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POS Pinselbürste gezopft PBG D.19 mm Schaft-D.6 mm Stahl-Draht-D.0,35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1665541
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43298009
EAN/GTIN:
     4007220056226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Aggressiv arbeitende Bürste. Für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten · Reinigen · Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit · auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. Technische Daten: Anzahl · Zöpfe: 6 Stück Max. RPM: 20000 RPM RPM · opt. · von: 10000 RPM RPM · opt. · bis: 15000 RPM Ø Topf: 19 mm Ø Besatzmaterial: 0.35 mm ø Außen metrisch: 19 mm Ø Schaft metrisch: 6 mm Länge · Besatz: 28 mm Länge · Gesamt: 68 mm Vorteile: Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Vertiefungen und Bohrungen. Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe. Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Um die Spreizung der Bürste zu kontrollieren · drehzahlregelbare Werkzeugantriebe verwenden. Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 500 Watt verwenden. Bearbeitbare Werkstoffe: Gusseisen Stahlguss Stahl · Stahlguss Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Stähle bis 1.200 N/mm² ( Bearbeitungsaufgaben: Reinigen Entgraten Entrosten Entzundern Oxydschichten entfernen Entlacken Wurzelnahtbearbeitung Schweißnahtbearbeitung Kehlnahtbearbeitung Antriebsarten: Biegwellenantrieb Bohrmaschine Geradschleifer Sicherheitshinweise: Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten · dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Bohrmaschine, Geradschleifer · Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen., Um die Spreizung der Bürste zu kontrollieren, drehzahlregelbare Werkzeugantriebe verwenden., Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 500 Watt verwenden. · Bearbeitbare Werkstoffe: Gusseisen, Stahlguss, Stahl, Stahlguss, Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) · Bearbeitungsaufgaben: Reinigen, Entgraten, Entrosten, Entzundern, Oxydschichten entfernen, Entlacken, Wurzelnahtbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Kehlnahtbearbeitung · Ø Topf: 19mm · RPM, opt., bis: 15000min-1 · RPM, opt., von: 10000RPM · Sicherheitshinweise: Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm. · Verpackungen: POS-Verpackung · Vorteile: Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Vertiefungen und Bohrungen., Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe., Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
Weitere Informationen:
Ø:
19 mm
Besatzbreite:
0,35 mm
Besatzlänge:
28 mm
Anzahl Zöpfe:
6
Gesamtlänge:
68 mm
max. Drehzahl:
20000 min-¹
Aufnahme:
Schaft
Material:
Stahldraht (ST)
Schaft-Ø:
6 mm
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Topfbürste, bürstenscheibe bohrmaschine, bürstenscheibe zopf, flächenbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
144
€ 5,00*
ab € 9,09*
€ 12,97*
Lager 4757
130
€ 5,49*
ab € 9,71*
€ 14,67*
€ 5,90*
ab € 9,88*
€ 14,78*
€ 4,00*
ab € 10,49*
€ 15,03*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,56*
€ 15,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.