Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1665549 Herst.-Nr.: 43109005 EAN/GTIN: 4007220384107 |
| |
|
| | |
| Universell zum Reinigen · Entrosten · Glätten · Putzen von Schweißnähten · leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit · auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Bohrmaschine, Geradschleifer, Biegwellenantrieb· Anwendungsempfehlung: Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden. Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.· Aufnahmesystem: Schaft· Bearbeitbare Werkstoffe: Holz, Gusseisen, Duroplaste, Elastomere, Stahl, Stahlguss, Thermoplaste· Bearbeitungsaufgaben: Reinigen, Entgraten, Entrosten, Oxydschichten entfernen, Entlacken, Aufrauen· Besatzmaterial: Stahldraht (ST)· Länge, Besatz: 25mm· Ø Besatzmaterial: 0,2mm· Ø Schaft: 6mm· RPM, opt., bis: 9000RPM· RPM, opt., von: 6000RPM· Sicherheitshinweise: Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.· Verpackungen: Industrieverpackung· Vorteile: Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität. Erzeugt feine Oberflächen.· RPM, max.: 12000RPM Weitere Informationen: | | Breite: | 15 mm | Länge: | 51 mm | Gewicht: | 1.62 | Marke: | PFERD | Ø: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | 10 | | € 5,00* | ab € 6,03* | € 7,75* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,26* | € 8,67* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 7,07* | € 9,38* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 7,94* | € 9,91* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 8,32* | € 10,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,26* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 86,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|