Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste, m. Schaft, ungezopft RBU 100


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Rundbürste, m. Schaft, ungezopft RBU 100
Rundbürste, m. Schaft, ungezopft RBU 100
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1665551
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43109007
EAN/GTIN:
     4007220384206
Suchbegriffe:
Bürste
Schleifer
Schleifwalzen
Rundbürsten
Universell zum Reinigen · Entrosten · Glätten · Putzen von Schweißnähten · leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit · auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Geradschleifer, Bohrmaschine, Biegwellenantrieb· Anwendungsempfehlung: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.· Aufnahmesystem: Schaft· Bearbeitbare Werkstoffe: Stahl, Stahlguss, Thermoplaste, Elastomere, Duroplaste, Gusseisen, Holz· Bearbeitungsaufgaben: Entlacken, Oxydschichten entfernen, Entrosten, Aufrauen, Entgraten, Reinigen· Besatzmaterial: Stahldraht (ST)· Länge, Besatz: 25mm· Ø Besatzmaterial: 0,2mm· Ø Schaft: 6mm· RPM, opt., bis: 9000RPM· RPM, opt., von: 6000RPM· Sicherheitshinweise: Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.· Verpackungen: Industrieverpackung· Vorteile: Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität. Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. Erzeugt feine Oberflächen.· RPM, max.: 12000RPM
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Länge:
54 mm
Gewicht:
1.96
Marke:
PFERD
Ø:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: 8000793543
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
10
€ 5,00*
ab € 7,51*
€ 9,42*
10
€ 4,90*
ab € 8,20*
€ 10,22*
16 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 8,38*
€ 10,38*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 10,66*
6 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 10,41*
€ 13,24*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 10,66*
€ 12,69
pro Box
ab 20 Boxen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Box
ab 40 Boxen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Box
ab 50 Boxen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Box
ab 100 Boxen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Box
ab 130 Boxen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Box
ab 180 Boxen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Box
ab 200 Boxen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,82* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 106,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.